SIEMENS - SIE8GK95058KK12 PORTA TRASP. IP43/IP55 H1800 B300 - 8GK95058KK12
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Schutzart (IP) - IP43
Breite - 300 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
56 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869372969
Artikelnummer
SIE8GK95058KK12
Herstellernummer
8GK95058KK12
Hersteller
SIE
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP43
Breite:
300 mm
Ausführung als Sichttür:
ja
Höhe:
1800 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Alpha 630 Universal
Quadro di distribuzione universale con protezione IP43 e IP55, ideale per l'installazione di apparecchi fino a 1250 A.
Dettagli tecnici:
- Porta IP43, IP55
- Trasparente
- Esecuzione semplice
- RAL7035
- A=1800
- La=300
- Testati secondo IEC 61439
Vantaggi per il cliente:
- Sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento
- Struttura modulare per integrazione dei kit di montaggio specifici
- Facilita la pianificazione e il montaggio
- Equipaggiamento individuale e specifico per il progetto
- Supporto alla pianificazione fino alla documentazione con il software SIMARIS configuration
- Fornibili in numerose esecuzioni e in molti colori speciali
- Porte a scelta in vetro o in acciaio
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


