Startseite

SIEMENS - SIE8GK95058KK11 PORTA TRASP. IP43/IP55 H1600 B300 - 8GK95058KK11

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP43

  • Breite - 300 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

44 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869372952

Artikelnummer

SIE8GK95058KK11

Herstellernummer

8GK95058KK11

Hersteller

SIE

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP43

Breite:

300 mm

Ausführung als Sichttür:

ja

Höhe:

1600 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Schutzart (NEMA):

sonstige

Alpha 630 Universal

ALPHA 630 Universal è un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per l'installazione di apparecchi fino a 1250 A.

Dettagli tecnici:

  • Porta IP43, IP55
  • Trasparente
  • Esecuzione semplice
  • RAL7035
  • A=1600
  • La=300
  • Testato secondo IEC 61439

Vantaggi per il cliente:

  • Struttura modulare con piattaforma comune per integrazione dei kit di montaggio specifici
  • Facilita la pianificazione e il montaggio
  • Equipaggiamento individuale e specifico per il progetto
  • Supporto dalla pianificazione fino alla documentazione tramite software SIMARIS configuration
  • Disponibile in numerose esecuzioni e colori speciali
  • Porte a scelta in vetro o in acciaio

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie