SIEMENS - SIE8GK91263KK00 KIT FISSAGG.SERIE QUADRI IP43 COMP.H400 - 8GK91263KK00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869277004
Artikelnummer
SIE8GK91263KK00
Herstellernummer
8GK91263KK00
Hersteller
SIE
Werkstoff:
sonstige
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Kit di collegamento per ALPHA 630 Universal
Un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per l'installazione di apparecchi fino a 1250 A.
Dettagli tecnici:
- IP43
- A=400
- Sistemi di quadri di distribuzione testati secondo IEC 61439
- Struttura modulare
- Piattaforma comune per integrazione dei kit di montaggio specifici
- Disponibilità in numerose esecuzioni e in molti colori speciali
- Porte a scelta in vetro o in acciaio
Vantaggi per il cliente:
- Facilitazione della pianificazione e del montaggio
- Equipaggiamento individuale e specifico per il progetto
- Supporto dalla pianificazione fino alla documentazione tramite il software di configurazione SIMARIS configuration
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


