Startseite

SIEMENS - SIE8GK91228KK06 PARETI LAT. IP55 VERDE H1600 (COPPIA) - 8GK91228KK06

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869372754

Artikelnummer

SIE8GK91228KK06

Herstellernummer

8GK91228KK06

Hersteller

SIE

Werkstoff:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Farbe:

sonstige

Alpha 630 Universal

ALPHA 630 Universal è un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per l'installazione di apparecchi fino a 1250 A.

Dettagli tecnici:

  • Parete laterale chiusa: IP55
  • Basic verde blu A=1600
  • P=250
  • Testati secondo IEC 61439

Vantaggi per il cliente:

  • Struttura modulare e piattaforma comune per l'integrazione dei kit di montaggio specifici.
  • Facilita la pianificazione e il montaggio.
  • Equipaggiamento individuale e specifico per il progetto.
  • Software di configurazione SIMARIS configuration supporta l'utente dalla pianificazione fino alla documentazione.
  • Fornibili in numerose esecuzioni e in molti colori speciali.
  • Porte a scelta in vetro o in acciaio.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie