SIEMENS - SIE8GK91200KK20 FLANGIA Q. PAVIMENTO IP43 B600 (OPZIONAL - 8GK91200KK20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - lackiert
Breite - 600 mm
Lichtbogenfest - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869372679
Artikelnummer
SIE8GK91200KK20
Herstellernummer
8GK91200KK20
Hersteller
SIE
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
lackiert
Breite:
600 mm
Lichtbogenfest:
nein
Alpha 630 Universal piastra flangiata quadri di distribuzione da pavimento IP43 B=600
Quadri di distribuzione ALPHA - un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per l'installazione di apparecchi fino a 1250 A.
Dettagli tecnici:
- Quadri di distribuzione ALPHA
- IP43
- B=600
- Capacità fino a 1250 A
- Testati secondo IEC 61439
Vantaggi per il cliente:
- Struttura modulare e piattaforma comune per integrazione dei kit di montaggio specifici
- Facilita la pianificazione e il montaggio
- Equipaggiamento individuale e specifico per il progetto
- Software di configurazione SIMARIS configuration che supporta l'utente dalla pianificazione fino alla documentazione
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


