Startseite

SIEMENS - SIE8GK67454KK23 KIT ORIZ.1X3VA23-24 H400 B900+RCD - 8GK67454KK23

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 400 mm

  • Breite - 900 mm

  • Art der Abdeckung - mit Ausschnitt

  • Mit Abdeckung - ja

  • Mit N-PE-Klemmen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869510644

Artikelnummer

SIE8GK67454KK23

Herstellernummer

8GK67454KK23

Hersteller

SIE

Höhe:

400 mm

Breite:

900 mm

Art der Abdeckung:

mit Ausschnitt

Mit Abdeckung:

ja

Mit N-PE-Klemmen:

nein

Mit Montageplatte:

ja

Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):

nein

Alpha 630 Universal kit di montaggio per interruttori automatici

Un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per l'installazione di apparecchi fino a 800 A.

Dettagli tecnici:

  • 1x3VA23-24/400A/630A
  • 3+4 poli
  • A=400mm
  • La=900mm
  • Orizzontale installazione
  • Modulo RCD lato alimentazione
  • Testato secondo IEC 61439

Vantaggi per il cliente:

  • Struttura modulare che facilita la pianificazione e il montaggio.
  • Integrazione di kit di montaggio specifici degli apparecchi in diverse varianti di quadri di distribuzione.
  • Equipaggiamento individuale e specifico per il progetto.
  • Supporto dal software di configurazione SIMARIS configuration dalla pianificazione fino alla documentazione.
  • Disponibilità in numerose esecuzioni e in molti colori speciali.
  • Porte a scelta in vetro o in acciaio.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie