SIEMENS - SIE8GK67404KK23 KIT ORIZ.1X3VA23-24 H400 B600 - 8GK67404KK23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 400 mm
Breite - 600 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Mit Abdeckung - ja
Mit N-PE-Klemmen - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
26 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869510620
Artikelnummer
SIE8GK67404KK23
Herstellernummer
8GK67404KK23
Hersteller
SIE
Höhe:
400 mm
Breite:
600 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit Abdeckung:
ja
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Montageplatte:
ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
nein
Alpha 630 Universal kit di montaggio per interruttori automatici
ALPHA 630 è un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione per l'installazione di apparecchi fino a 800 A.
Dettagli tecnici:
- 1x3VA13-14/ 3VA23-24
- 400A/630A a 3+4 poli
- A=400mm
- La=600mm
- Installazione orizzontale
- Testati secondo IEC 61439
Vantaggi per il cliente:
- Struttura modulare con piattaforma comune per l'integrazione dei kit di montaggio specifici.
- Facilità nella pianificazione e nel montaggio.
- Equipaggiamento individuale e specifico per il progetto.
- Supporto del software di configurazione SIMARIS dalla pianificazione alla documentazione.
- Disponibile in numerose esecuzioni e in molti colori speciali.
- Porte in vetro o in acciaio a scelta.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


