Startseite

SIEMENS - SIE8GK67332KK33 KIT ORIZ.1X3VA10-11 C.ROT.H200 B900 - 8GK67332KK33

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 200 mm

  • Breite - 900 mm

  • Art der Abdeckung - mit Ausschnitt

  • Mit Abdeckung - ja

  • Mit N-PE-Klemmen - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

24 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869510293

Artikelnummer

SIE8GK67332KK33

Herstellernummer

8GK67332KK33

Hersteller

SIE

Höhe:

200 mm

Breite:

900 mm

Art der Abdeckung:

mit Ausschnitt

Mit Abdeckung:

ja

Mit N-PE-Klemmen:

nein

Mit Montageplatte:

ja

Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):

nein

ALPHA 630 Universal kit di montaggio per interruttori automatici

Un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per l'installazione di apparecchi fino a 800 A.

Dettagli tecnici:

  • 1x3VA10-11/100A/160A
  • 3+4 poli
  • A=200mm
  • La=900mm
  • Orizzontale installazione
  • Testato secondo IEC 61439

Vantaggi per il cliente:

  • Struttura modulare e piattaforma comune per integrare i kit di montaggio specifici.
  • Facilita la pianificazione e il montaggio.
  • Equipaggiamento individuale e specifico per il progetto.
  • Supporto del software di configurazione SIMARIS configuration.
  • Disponibile in numerose esecuzioni e colori speciali.
  • Porte a scelta in vetro o in acciaio.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie