SIEMENS - SIE8GK67154KK33 KIT ORIZZ. 1XVL630 H400 B900 - 8GK67154KK33

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 400 mm
Breite - 900 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Mit Abdeckung - ja
Mit N-PE-Klemmen - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869371740
Artikelnummer
SIE8GK67154KK33
Herstellernummer
8GK67154KK33
Hersteller
SIE
Höhe:
400 mm
Breite:
900 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit Abdeckung:
ja
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Montageplatte:
ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
nein
Alpha 630 Universal
Kit di montaggio per interruttori automatici 1x 3VL630, progettato per l'installazione in quadri di distribuzione.
Dettagli tecnici:
- 3+4 poli
- A=400mm
- La=900mm
- Testato secondo IEC 61439
Vantaggi per il cliente:
- Struttura modulare che facilita la pianificazione e il montaggio.
- Integrazione di kit di montaggio specifici per apparecchi in diverse varianti di quadri di distribuzione.
- Equipaggiamento personalizzabile in base al progetto.
- Supporto del software di configurazione SIMARIS dalla pianificazione fino alla documentazione.
- Disponibile in numerose esecuzioni ecolori speciali.
- Porte a scelta in vetro o in acciaio.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


