SIEMENS - SIE8GK67136KK23 KIT VERT. 1XVL400+DI H600 B600 - 8GK67136KK23
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 600 mm
Breite - 600 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Mit Abdeckung - ja
Mit N-PE-Klemmen - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869371801
Artikelnummer
SIE8GK67136KK23
Herstellernummer
8GK67136KK23
Hersteller
SIE
Höhe:
600 mm
Breite:
600 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit Abdeckung:
ja
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Montageplatte:
ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
nein
ALPHA 630 Universal
Kit di montaggio per interruttori automatici progettato per l'installazione di apparecchi fino a 800 A.
Dettagli tecnici:
- 1 x 3VL400 3+4 poli
- A=600mm
- La=600mm
- Installazione verticale con modulo differenziale
- Testato secondo IEC 61439
Vantaggi per il cliente:
- Struttura modulare che facilita la pianificazione e il montaggio.
- Equipaggiamentopersonalizzato e specifico per il progetto.
- Software di configurazione SIMARIS configuration per supporto nella pianificazione e documentazione.
- Disponibile in numerose esecuzioni e colori speciali.
- Porte a scelta in vetro o in acciaio.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


