Startseite

SIEMENS - SIE8GK67132KK23 KIT ORIZZ. 1XVL160/250+DI H200 B600 - 8GK67132KK23

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869371634

Artikelnummer

SIE8GK67132KK23

Herstellernummer

8GK67132KK23

Hersteller

SIE

Alpha 630 Universal

Kit di montaggio per interruttori automatici progettato per un'installazione efficiente in quadri di distribuzione.

Dettagli tecnici:

  • Kit di montaggio per interruttori automatici 1x 3VL160/250
  • Numero di poli: 3+4
  • A=200mm
  • La=600mm
  • Installazione orizzontale
  • Testato secondo IEC 61439
  • Fino a 800 A

Vantaggi per il cliente:

  • Sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento
  • Struttura modulare per integrazione flessibile
  • Pianificazione e montaggio facilitati
  • Configurazione personalizzata con SIMARIS configuration
  • Numerose esecuzioni e colori speciali disponibili
  • Porte in vetro o in acciaio a scelta

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie