Startseite

SIEMENS - SIE8GK67114KK13 KIT VERT. 1XVL160X/160/250 H400 B300 - 8GK67114KK13

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 400 mm

  • Breite - 300 mm

  • Anzahl der DIN-Schienen - -99999

  • Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - -99999

  • Art der Abdeckung - mit Ausschnitt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

15 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869371955

Artikelnummer

SIE8GK67114KK13

Herstellernummer

8GK67114KK13

Hersteller

SIE

Höhe:

400 mm

Breite:

300 mm

Anzahl der DIN-Schienen:

-99999

Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:

-99999

Art der Abdeckung:

mit Ausschnitt

Mit N-PE-Klemmen:

nein

Mit Abdeckung:

ja

Mit Montageplatte:

ja

Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):

nein

ALPHA 630 Universal, kit di montaggio per interruttori automatici 1x 3VL160X/3VL160/3VL250 3+4 poli A=400mm La=300mm, montaggio in verticale Quadri di distribuzione ALPHA UNIVERSAL - un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per linstallazione di apparecchi fino a 800 A. I sistemi di quadri di distribuzione ALPHA UNIVERSAL sono testati secondo IEC 61439. Grazie alla struttura modulare e ad una piattaforma comune è possibile integrare i kit di montaggio specifici degliapparecchi in diverse varianti di quadri di distribuzione. Ciò facilita la pianificazione e il montaggio. Lequipaggiamento avviene in modo individuale e specifico per il progetto. Il software di configurazione SIMARIS configuration supporta lutente dallapianificazione fino alla documentazione dei quadri di distribuzione dellenergia e dei quadri di distribuzione per linstallazione. I sistemi di quadri di distribuzione ALPHA UNIVERSAL sono fornibili in numerose esecuzioni e in molti colori speciali. Le porte sono a scelta in vetro o in acciaio. ALPHA UNIVERSAL - il concetto di sistema è importante.

SIEMENS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie