Startseite

SIEMENS - SIE8GK67112KK23 KIT ORIZ. 1XVL160X/160/250 H200 B600 C.R - 8GK67112KK23

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 200 mm

  • Breite - 600 mm

  • Art der Abdeckung - mit Ausschnitt

  • Mit Abdeckung - ja

  • Mit N-PE-Klemmen - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

11 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869371610

Artikelnummer

SIE8GK67112KK23

Herstellernummer

8GK67112KK23

Hersteller

SIE

Höhe:

200 mm

Breite:

600 mm

Art der Abdeckung:

mit Ausschnitt

Mit Abdeckung:

ja

Mit N-PE-Klemmen:

nein

Mit Montageplatte:

ja

Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):

nein

Alpha 630 Universal

Kit di montaggio per interruttori automatici progettato per un'installazione versatile e modulare nei quadri di distribuzione.

Dettagli tecnici:

  • Kit di montaggio per interruttori automatici 1x3VL160X/3VL160/3VL250
  • 3+4 poli
  • A=200mm
  • La=600mm
  • Installazione orizzontale
  • Azionamento rotante
  • Testato secondo IEC 61439

Vantaggi per il cliente:

  • Sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione per l'installazione di apparecchi fino a 800 A
  • Struttura modulare che facilita la pianificazione e il montaggio
  • Equipaggiamento individuale e specificoper il progetto
  • Supporto software tramite SIMARIS configuration per documentazione e pianificazione
  • Disponibile in numerose esecuzioni e colori speciali
  • Porte a scelta in vetro o in acciaio

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie