Startseite

SIEMENS - SIE8GK67106KK23 KIT VERT. 1X(3X)VL160X+DI H600 B600 - 8GK67106KK23

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 600 mm

  • Breite - 600 mm

  • Art der Abdeckung - mit Ausschnitt

  • Mit Abdeckung - ja

  • Mit N-PE-Klemmen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869371771

Artikelnummer

SIE8GK67106KK23

Herstellernummer

8GK67106KK23

Hersteller

SIE

Höhe:

600 mm

Breite:

600 mm

Art der Abdeckung:

mit Ausschnitt

Mit Abdeckung:

ja

Mit N-PE-Klemmen:

nein

Mit Montageplatte:

ja

Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):

nein

Alpha 630 Universal

Kit di montaggio per interruttori automatici fino a 800 A per quadri di distribuzione.

Dettagli tecnici:

  • Kit di montaggio per interruttori automatici 3x 3VL160X
  • 3+4 poli A=600mm La=600mm
  • Installazione verticale con modulo differenziale
  • Testati secondo IEC 61439

Vantaggi per il cliente:

  • Struttura modulare con integrazione di kit di montaggio specifici
  • Facilita la pianificazione e il montaggio
  • Equipaggiamento individuale e specifico per il progetto
  • Software di configurazione SIMARIS configuration disponibile
  • Varie esecuzioni e colori speciali delle porte in vetroo in acciaio

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie