SIEMENS - SIE8GK67104KK23 KIT VERT. 1X(3X)VL160X/160/250 H400 B600 - 8GK67104KK23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4001869371757
Artikelnummer
SIE8GK67104KK23
Herstellernummer
8GK67104KK23
Hersteller
SIE
Alpha 630 Universal
Kit di montaggio per interruttori automatici 3x 3VL160X/3VL160/3VL250 3+4 poli.
Dettagli tecnici:
- A = 400mm
- La = 600mm
- Installazione verticale
- Sistemitestati secondo IEC 61439
- Fino a 800 A
Vantaggi per il cliente:
- Struttura modulare e piattaforma comune per l'integrazione dei kit di montaggio specifici.
- Facilita la pianificazione e il montaggio.
- Equipaggiamento individuale e specifico per il progetto.
- Supporto dalla pianificazione fino alla documentazione con SIMARIS configuration.
- Fornibile in numerose esecuzioni e colori speciali.
- Porte a scelta in vetro o in acciaio.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


