SIEMENS - SIE8GK67103KK23 KIT 1XVL160X+DI AFFIANCATO H300 B600 - 8GK67103KK23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 300 mm
Breite - 600 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Mit Abdeckung - ja
Mit N-PE-Klemmen - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869371764
Artikelnummer
SIE8GK67103KK23
Herstellernummer
8GK67103KK23
Hersteller
SIE
Höhe:
300 mm
Breite:
600 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit Abdeckung:
ja
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Montageplatte:
ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
nein
Alpha 630 Universal
Kit di montaggio per interruttori automatici fino a 800 A per quadri di distribuzione.
Dettagli tecnici:
- 1x 3VL160X+DI
- H300/B600
- F R blocco DI laterale montaggio in verticale
- Testato secondo IEC 61439
- Struttura modulare
- Software di configurazione SIMARIS configuration
- Numerose esecuzioni e colori speciali
- Porte in vetro o in acciaio
Vantaggi per il cliente:
- Integrazione di kit di montaggio specifici in diverse varianti di quadri di distribuzione.
- Facilita la pianificazione e il montaggio.
- Equipaggiamento individuale e specifico per il progetto.
- Supporto dalla pianificazione fino alla documentazione dei quadri di distribuzione.
- Concetto di sistema importante.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


