Startseite

SIEMENS - SIE8GK67072KK33 KIT ORIZZ. 1XVL400+DI H200 B900 - 8GK67072KK33

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 200 mm

  • Breite - 900 mm

  • Art der Abdeckung - mit Ausschnitt

  • Mit Abdeckung - ja

  • Mit N-PE-Klemmen - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869371733

Artikelnummer

SIE8GK67072KK33

Herstellernummer

8GK67072KK33

Hersteller

SIE

Höhe:

200 mm

Breite:

900 mm

Art der Abdeckung:

mit Ausschnitt

Mit Abdeckung:

ja

Mit N-PE-Klemmen:

nein

Mit Montageplatte:

ja

Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):

nein

Alpha 630 Universal

Kit di montaggio per interruttori automatici con un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per l'installazione di apparecchi fino a 800 A.

Dettagli tecnici:

  • 1 x 3VL400 3+4 poli
  • A=200mm
  • La=900mm
  • Orizzontale installazione
  • Testato secondo IEC 61439
  • Numerose esecuzioni e colori speciali disponibili
  • Porte in vetro o acciaio disponibili

Vantaggi per il cliente:

  • Struttura modulare per facilitare pianificazione e montaggio
  • Integrazione di kit di montaggio specifici in diverse varianti di quadri di distribuzione
  • Equipaggiamento individuale e specifico per il progetto
  • Supporto dal software di configurazione SIMARIS dalla pianificazione fino alla documentazione

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie