SIEMENS - SIE8GK67042KK33 KIT ORIZZ. 1XVL160X+DI H200 B900 - 8GK67042KK33

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 200 mm
Breite - 900 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Mit Abdeckung - ja
Mit N-PE-Klemmen - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869371702
Artikelnummer
SIE8GK67042KK33
Herstellernummer
8GK67042KK33
Hersteller
SIE
Höhe:
200 mm
Breite:
900 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit Abdeckung:
ja
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Montageplatte:
ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
nein
Alpha 630 Universal
Kit di montaggio per interruttori automatici fino a 800 A con una struttura modulare per facilitare la pianificazione e il montaggio.
Dettagli tecnici:
- Modello: ALPHA 630 Universal
- Kit di montaggio per interruttori automatici 1x 3VL160X
- Poli: 3+4 poli
- A: 200mm
- La: 900mm
- Installazione orizzontale
- Testato secondo IEC 61439
Vantaggi per il cliente:
- Struttura modulare con piattaforma comune per integrazione di kit di montaggio specifici
- Facilita la pianificazione e il montaggio
- Equipaggiamento individuale e specifico per il progetto
- Supporto dal software di configurazione SIMARIS
- Disponibile in numerose esecuzioni e colori speciali
- Porte in vetro o in acciaio a scelta
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


