SIEMENS - SIE8GK64004KK31 KIT VERT. SEZ. 3KA713 GR.3 H400 B - 8GK64004KK31

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 400 mm
Breite - 900 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Mit Abdeckung - ja
Mit N-PE-Klemmen - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869372082
Artikelnummer
SIE8GK64004KK31
Herstellernummer
8GK64004KK31
Hersteller
SIE
Höhe:
400 mm
Breite:
900 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit Abdeckung:
ja
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Montageplatte:
ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
nein
Alpha 630 Universal
Kit sezionatore sottocarico per quadri di distribuzione fino a 800 A.
Dettagli tecnici:
- Modello: ALPHA 630 Universal
- Kit sezionatore sottocarico per 3KA713/3KL713
- Dimensioni: A=400mm, La=900mm
- Poli: 3/4 poli
- Installazione: verticale
- Testato secondo: IEC 61439
Vantaggi per il cliente:
- Sistema completo di quadri centralino e di distribuzione a pavimento.
- Struttura modulare che facilita la pianificazione e il montaggio.
- Kit di montaggio specifici integrabili in diverse varianti di quadri di distribuzione.
- Supporto dal software di configurazione SIMARIS configuration per la pianificazione e la documentazione.
- Disponibilità in numerose esecuzioni e colori speciali.
- Porte disponibili in vetro o in acciaio.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


