SIEMENS - SIE8GK64002KK20 KIT VERT. SEZ. 3KA711 GR.1 H200 B - 8GK64002KK20
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4001869372013
Artikelnummer
SIE8GK64002KK20
Herstellernummer
8GK64002KK20
Hersteller
SIE
Alpha 630 Universal
Kit sezionatore sottocarico per quadri di distribuzione a pavimento.
Dettagli tecnici:
- Riferimento: 3KA711/3KL711
- Dimensione: gr. 1 a 3/4 poli
- A=200mm
- La=600mm
- Installazione: verticale
- Testato secondo: IEC 61439
Vantaggi per il cliente:
- Sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione
- Facilita la pianificazione e il montaggio grazie alla struttura modulare
- Equipaggiamento individuale e specifico per il progetto
- Supporto nella pianificazione e documentazione tramite il software SIMARIS configuration
- Disponibile in numerose esecuzioni e colori speciali
- Opzioni di porte in vetro o in acciaio
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


