SIEMENS - SIE8GK29444BB20 ALPHA MED ARMADIO H1200 B600 - 8GK29444BB20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Montageart - Bodenaufstellung
Höhe - 1200 mm
Breite - 600 mm
Breite in Teilungseinheiten - 144
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
241 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869368313
Artikelnummer
SIE8GK29444BB20
Herstellernummer
8GK29444BB20
Hersteller
SIE
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
Bodenaufstellung
Höhe:
1200 mm
Breite:
600 mm
Breite in Teilungseinheiten:
144
Tiefe:
250 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Schutzart (IP):
IP55
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
630 A
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Farbe:
grau
Einbautiefe:
250 mm
Anzahl der Reihen:
6
Anbaumöglichkeit:
ja
Schlagfestigkeit:
IK09
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Blitzschutz:
ja
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Deckel mit Überdruckentlastung:
nein