Startseite

SIEMENS - SIE8GK24206KK14 ALPHA AS MONOBLOCCO H1800 P400 B300 - 8GK24206KK14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Montageart - Bodenaufstellung

  • Höhe - 1800 mm

  • Breite - 300 mm

  • Tiefe - 400 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

241 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869481289

Artikelnummer

SIE8GK24206KK14

Herstellernummer

8GK24206KK14

Hersteller

SIE

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Montageart:

Bodenaufstellung

Höhe:

1800 mm

Breite:

300 mm

Tiefe:

400 mm

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Art der Abdeckung:

optional

Art der Tür:

ohne

Schutzart (IP):

IP55

Mit Schloss:

nein

Nennstrom (In):

800 A

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Farbe:

grau

Einbautiefe:

400 mm

Anbaumöglichkeit:

ja

Schlagfestigkeit:

IK09

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Blitzschutz:

ja

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:

2

Schutzart (NEMA):

sonstige

Funktionserhalt:

ohne

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Deckel mit Überdruckentlastung:

nein

Alpha 800 Universal

Quadro da pavimento progettato per l'installazione di apparecchi fino a 800 A.

Dettagli tecnici:

  • IP55
  • classe di protezione 1
  • A=1800mm
  • La=300 mm
  • T=400mm
  • senza porta
  • RAL 7035
  • Testato secondo IEC 61439

Vantaggi per il cliente:

  • Sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento.
  • Struttura modulare che facilita la pianificazione e il montaggio.
  • Equipaggiamento individuale e specifico per il progetto.
  • Supporto dal software di configurazione SIMARIS per la pianificazione e documentazione.
  • Disponibile in numerose esecuzioni e colori speciali.
  • Porte a scelta in vetro o in acciaio.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie