SIEMENS - SIE8GK20431KL21 ALPHA INC.IP31 COMPL.P.LAMB600 H600 P140 - 8GK20431KL21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Montageart - Unterputz
Höhe - 600 mm
Breite - 600 mm
Breite in Teilungseinheiten - 72
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869373553
Artikelnummer
SIE8GK20431KL21
Herstellernummer
8GK20431KL21
Hersteller
SIE
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
Unterputz
Höhe:
600 mm
Breite:
600 mm
Breite in Teilungseinheiten:
72
Tiefe:
140 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Art der Tür:
Einzel
Schutzart (IP):
IP31
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
125 A
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Farbe:
grau
Einbautiefe:
140 mm
Anzahl der Reihen:
3
Anbaumöglichkeit:
ja
Schlagfestigkeit:
IK09
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
RAL-Nummer:
7035
Art der Beschichtung:
sonstige
Geeignet für Blitzschutz:
ja
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
2
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Deckel mit Überdruckentlastung:
nein
Alpha 125 Universal
ALPHA 125 Universal è un quadro di distribuzione da parete, progettato per l'installazione di apparecchi fino a 800 A.
Dettagli tecnici:
- Tipo: quadro di distribuzione da parete
- Esecuzione: da incasso
- Scomparto di distribuzione
- Grado di protezione: IP31
- Classe di protezione: 1
- A: 600 mm
- La: 600 mm
- T: 140 mm
- Porta: RAL 7035
- Testato secondo: IEC 61439
Vantaggi per il cliente:
- Sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento.
- Struttura modulare che consente l'integrazione dei kit di montaggio specifici degli apparecchi in diverse varianti.
- Facilita la pianificazione e il montaggio.
- Equipaggiamento individuale e specifico per il progetto.
- Supporto del software di configurazione SIMARIS dalla pianificazione fino alla documentazione.
- Disponibile in numerose esecuzioni e in colori speciali.
- Porte a scelta in vetro o in acciaio.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


