Startseite

SIEMENS - SIE8GF9875 MORSETTIERA BIPOL. DI DISTRIB. 125A 8UM - 8GF9875

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8GF9875 MORSETTIERA BIPOL. DI DISTRIB. 125A 8UM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anschlussart - schrauben

  • Polzahl - 2

  • Berührungssicher - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869270876

Artikelnummer

SIE8GF9875

Herstellernummer

8GF9875

Hersteller

SIE

Montageart:

DIN-Schiene

Anschlussart:

schrauben

Polzahl:

2

Berührungssicher:

ja

Morsettiere di distribuzione con marchio IMQ di tipo bipolare o quadripolare per correnti fino a 160 A. Icw fino a 6 kA e Ipk fino a 22 kA. Fissaggio diretto su guida DIN. Versione bipolare a 15 fori per polo, 125 A (10 x 1,5 ÷ 10 mm2 + 2 x 2,5 ÷ 16 mm2 + 2 x 6 ÷ 25 mm2 + 1 x 10 ÷ 35 mm2).

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie