SIEMENS - SIE8GF5768 SUPP. SBARRE 15X5, 20X5, 30X5 IN B300 - 8GF5768
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - -99999
Max. Bemessungsstrom - -99999 A
Packung
1 ST
EAN
4001869368399
Artikelnummer
SIE8GF5768
Herstellernummer
8GF5768
Hersteller
SIE
Polzahl:
-99999
Max. Bemessungsstrom:
-99999 A
Supporto porta-sbarre a 4 poli ALPHA NF
Supporto per l'installazione di sbarre, progettato per garantire una maggiore stabilità e compatibilità con diverse dimensioni di sbarre.
Dettagli tecnici:
- Tipo: supporto porta-sbarre a 4 poli ALPHA NF
- Larghezza costruttiva: 300 mm
- Spessore di sbarra: 15x5, 20x5, 30x5 mm
- Installazione: su montanti di fissaggio per kit di montaggio dell'apparecchio
Vantaggi per il cliente:
- Maggiore stabilità durante l'installazione delle sbarre.
- Compatibilità con diverse dimensioni di sbarre.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


