SIEMENS - SIE7KT5804 Contaore, meccanico, 230 V, 50 Hz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - analog
Montageart - DIN-Schiene
Zählbereich - 99999.99 h
Eingangsspannung - 230...230 V
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
4001869310992
Artikelnummer
SIE7KT5804
Herstellernummer
7KT5804
Hersteller
SIE
Ausführung:
analog
Montageart:
DIN-Schiene
Zählbereich:
99999.99 h
Eingangsspannung:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Reset-Funktion:
ohne
Frequenz der Eingangsspannung:
50...50 Hz
Laufanzeige:
nein
Breite:
36 mm
Antriebsart:
Quarz
Anzahl der Zeichen:
7
Höhe:
90 mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
64 mm
Frontplatte Breite:
36 mm
Frontplatte Höhe:
45 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige