SIEMENS - SIE7KT5804 Contaore, meccanico, 230 V, 50 Hz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Analogico
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Campo di conteggio - 99999.99 h
Tensione di ingresso - 230...230 V
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
4001869310992
Codice prodotto
SIE7KT5804
Cod. produttore
7KT5804
Produttore
SIE
Modello:
Analogico
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Campo di conteggio:
99999.99 h
Tensione di ingresso:
230...230 V
Tipo di tensione:
AC
Funzione reset:
Nessuno
Frequenza della tensione di ingresso:
50...50 Hz
Visualizzazione di esecuzione:
no
Larghezza:
36 mm
Tipo di azionamento:
Quarzo
Numero di cifre:
7
Altezza:
90 mm
Larghezza in numero di moduli:
2
Profondità di incasso:
64 mm
Larghezza placca frontale:
36 mm
Altezza placca frontale:
45 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di protezione (NEMA):
Altri


