Startseite

SIEMENS - SIE6XV18785TE50 IE TP CORD M12-180/RJ45-180 (4X2, 0,5 M) - 6XV18785TE50

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 8

  • Mantel-Farbe - grün

  • Außendurchmesser ca. - 6.5 mm

  • Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung - 65 mm

  • Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung - 65 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

548 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4019169857758

Artikelnummer

SIE6XV18785TE50

Herstellernummer

6XV18785TE50

Hersteller

SIE

Ader-Zahl:

8

Mantel-Farbe:

grün

Außendurchmesser ca.:

6.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

65 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

65 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

65 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30...80 °C

NVP-Wert:

68 %

IE TP Cord M12-180/RJ45-180 IE Flexible Cable preconf., con 1x connettore M12 (X-coded) uscita cavo 180 gradi e 1x connettore RJ45; 180 gradi uscita cavo; lunghezza 0,5m. SIMATIC NETCaviIE TP Cord M12-180/RJ45-180Cavo con connettore flessibile (a 8 fili), lunghezza preferenziale, preconfezionato con 1x connettore IE M12 4x2, X-coded, uscita cavo a 90° e 1x connettore RJ45, 4x2, uscita cavo a 180°

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie