SIEMENS - SIE6XV18785SH30 IE TP CORD M12-90/RJ45-180 (4X2, 3 M) - 6XV18785SH30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 8
Mantel-Farbe - grün
Außendurchmesser ca. - 6.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung - 65 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung - 65 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.124 km CO₂-Äquivalent
EAN
4019169857871
Artikelnummer
SIE6XV18785SH30
Herstellernummer
6XV18785SH30
Hersteller
SIE
Ader-Zahl:
8
Mantel-Farbe:
grün
Außendurchmesser ca.:
6.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
65 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
65 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
65 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30...80 °C
NVP-Wert:
68 %
Ie Tp Cord M12-90/Rj45-180
Cavo IE flessibile preconfezionato per collegamenti di rete industriale.
Dettagli tecnici:
- 1x connettore M12 (X-coded)
- uscita cavo a 90 gradi
- 1x connettore RJ45
- 180 gradi uscita cavo
- lunghezza 3,0m
- cavo con connettore flessibile (a 8 fili)
- preconfezionato con 1x connettore IE M12 4x2, X-coded
- uscita cavo a 90°
- 1x connettore RJ45, 4x2, uscita cavo a 180°
Vantaggi per il cliente:
- lunghezza preferenziale
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


