Startseite

SIEMENS - SIE6XV18785SH10 IE TP CORD M12-90/RJ45-180 (4X2, 1 M) - 6XV18785SH10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 8

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Mantel-Farbe - grün

  • Schutzmantel - ohne

  • Werkstoff der Aderisolation - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.124 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4019169857840

Artikelnummer

SIE6XV18785SH10

Herstellernummer

6XV18785SH10

Hersteller

SIE

Ader-Zahl:

8

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mantel-Farbe:

grün

Schutzmantel:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Außendurchmesser ca.:

6.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

65 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

65 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

65 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30...80 °C

NVP-Wert:

68 %

IE TP Cord M12-90/RJ45-180 IE Flexible Cable preconf., con 1x connettore M12 (X-coded) uscita cavo a 90 gradi; 1x connettore RJ45; 180 gradi uscita cavo; lunghezza 1m. SIMATIC NETCaviIE TP Cord M12-90/RJ45-180Cavo con connettore flessibile (a 8 fili), lunghezza preferenziale, preconfezionato con 1x connettore IE M12 4x2, X-coded, uscita cavo a 90° e 1x connettore RJ45, 4x2, uscita cavo a 180°

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie