SIEMENS - SIE6XV18712S IE FC TP FESTOON CABLE 2X2 SOLD BY THE M - 6XV18712S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 4
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilung - Bündel
Kategorie - 5E
Mantel-Farbe - grün
Packung
20 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.124 km CO₂-Äquivalent
EAN
4019169852821
Artikelnummer
SIE6XV18712S
Herstellernummer
6XV18712S
Hersteller
SIE
Ader-Zahl:
4
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilung:
Bündel
Kategorie:
5E
Mantel-Farbe:
grün
Verseilelement:
Vierer
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Leiterdurchmesser:
0.75 mm
Anzahl der Verseilelemente:
2
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Schutzmantel:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Außendurchmesser ca.:
6.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
70 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
70 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
70 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-20...75 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...75 °C
NVP-Wert:
66 %
Cavo in festone FC TP FESTOON 2x2
Cavo di installazione TP per strutture sospese a festoni, progettato per un uso industriale e conforme agli standard di cablaggio.
Dettagli tecnici:
- Tipo: PROFINET tipo B
- Conduttori: 4 schermati Cat5e
- Fornibile a metraggio: max. 1000m
- Min. quantità ordinabile: 20m
- Cicli di piegatura: min. 5 milioni
- Standard: ISO/IEC 11801 ed EN 50173
Vantaggi per il cliente:
- Risparmio di tempo grazie al montaggio semplice e rapido sul posto.
- Rete insensibile ai disturbi grazie ai cavi con doppio schermo e al concetto omogeneo di messa a terra.
- Idoneità all'impiegonell'industria automobilistica grazie all'assenza di silicone.
- Facile determinazione della lunghezza grazie alla marcatura in metri.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


