Startseite

SIEMENS - SIE6XV18712L IE FC TP FOOD CABLE GP 2X2 SOLD BY THE M - 6XV18712L

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Oberfläche - blank

  • Leiterdurchmesser - 0.75 mm

  • Ader-Zahl - 4

  • Anzahl der Verseilelemente - 2

  • Verseilelement - Vierer

Packung

  • 20 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4019169852838

Artikelnummer

SIE6XV18712L

Herstellernummer

6XV18712L

Hersteller

SIE

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiterdurchmesser:

0.75 mm

Ader-Zahl:

4

Anzahl der Verseilelemente:

2

Verseilelement:

Vierer

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Mantel-Farbe:

schwarz

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Fca

Außendurchmesser ca.:

6.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

49 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

49 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

49 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-20...75 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...75 °C

Kategorie:

5E

NVP-Wert:

69 %

Industrial Ethernet FC TP FOOD Cable GP 2x2 (PROFINET tipo C) cavo dinstallazione TP per per limpiego nella industria alimentare e dei generi voluttuari, a 4 conduttori, schermato, CAT5E, fornibile a metraggio; unità di fornitura max. 1000m, min. quantità ordinabile: 20m. SIMATIC NETCaviIE FC TP Food Cable 2x2 (Type C)Impiego nellindustria dei generi alimentari e voluttuari.Risparmio di tempo grazie al montaggio semplice e rapido sul posto. Rete insensibile ai disturbi grazie ai cavi con doppio schermo eal concetto omogeneo di messa a terra. Caratteristiche superiori alla Categoria 5 (Cat5e) dello standard internazionale di cablaggio ISO/IEC 11801 ed EN 50173. Facile determinazione della lunghezza grazie alla marcatura in metri.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie