Startseite

SIEMENS - SIE6XV18703QN50 TP CORD RJ45/RJ45 50M - 6XV18703QN50

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 8

  • Mantel-Farbe - grün

  • Verseilelement - Paare

  • Schirm über Verseilung - Geflecht

  • Leiterdurchmesser - 0.5 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.124 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4019169855327

Artikelnummer

SIE6XV18703QN50

Herstellernummer

6XV18703QN50

Hersteller

SIE

Ader-Zahl:

8

Mantel-Farbe:

grün

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Leiterdurchmesser:

0.5 mm

Anzahl der Verseilelemente:

4

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Schirm über Verseilelement:

Folie

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Außendurchmesser ca.:

6.2 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

43.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

43.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

43.5 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-25...80 °C

NVP-Wert:

80 %

Cord RJ45/RJ45, CAT6A

Cavo S/FTP 4x2 per collegamento semplice di apparecchiature terminali al sistema di cablaggio Industrial Ethernet.

Dettagli tecnici:

  • Lunghezza: 50m
  • Confezionato con 2 connettori RJ45
  • Tipo di cavo: S/FTP 4x2
  • Standard: CAT6A
  • Velocità: 10/100/1000 Mbit/s
  • Assenza di silicone, idoneo per l'industria automobilistica

Vantaggi per il cliente:

  • Messa in servizio rapida e senza errori grazie a cavi patch confezionati e testati in fabbrica
  • Posa semplice grazie al piccolo diametro del cavo
  • Connettori RJ45 con codifica a colori per la distinzione tra cavi incrociati e non incrociati

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie