Startseite

SIEMENS - SIE6XV18402AU10 IE FC TP STANDARD CABLE GP 1000 M - 6XV18402AU10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Verseilung - Bündel

  • Kategorie - 5E

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.124 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4019169400480

Artikelnummer

SIE6XV18402AU10

Herstellernummer

6XV18402AU10

Hersteller

SIE

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

4

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Verseilung:

Bündel

Kategorie:

5E

Mantel-Farbe:

grün

Verseilelement:

Vierer

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Leiterdurchmesser:

0.64 mm

Anzahl der Verseilelemente:

2

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Schutzmantel:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Außendurchmesser ca.:

6.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

49 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

49 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

49 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...60 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...75 °C

NVP-Wert:

69 %

Cavo di installazione TP per collegamento a IE FC RJ45 2x2

Cavo dinstallazione universale schermato Cat5e di 1000m per applicazioni industriali.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: Cavo TP Standard Cable GP 2x2 (Type A)
  • Standard: Categoria 5 (Cat5e)
  • Normative: ISO/IEC 11801 ed EN 50173
  • Lunghezza: 1000m

Vantaggi per il cliente:

  • Impiego nell'industria automobilistica, nel settore della costruzione di macchine, nell'automazione energetica, nell'estrazione di petrolio e gas, negli impianti eolici.
  • Risparmio di tempo grazie al montaggio semplice e rapido sul posto.
  • Rete insensibile ai disturbi grazie ai cavi con doppio schermo e al concetto omogeneo di messa a terra.
  • Assenza di silicone, quindi idoneità all'impiego nell'industria automobilistica (ad es. in linee di verniciatura).
  • Facile determinazione della lunghezza grazie alla marcatura in metri.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie