Startseite

SIEMENS - SIE6XV18312K PB FC FLEXIBLE CABLE GP SOLD BY THE M - 6XV18312K

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 2

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Verseilung - Bündel

  • Kategorie - sonstige

  • Mantel-Farbe - violett

Packung

  • 20 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.996 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4019169851527

Artikelnummer

SIE6XV18312K

Herstellernummer

6XV18312K

Hersteller

SIE

Ader-Zahl:

2

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Verseilung:

Bündel

Kategorie:

sonstige

Mantel-Farbe:

violett

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Leiterdurchmesser:

0.67 mm

Anzahl der Verseilelemente:

1

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Schutzmantel:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Außendurchmesser ca.:

8 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

120 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

120 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

120 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...60 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20...60 °C

Profibus FC flexible Cable GP

Cavo di bus flessibile con struttura speciale per montaggio rapido.

Dettagli tecnici:

  • 2 conduttori
  • Schermato
  • Struttura speciale per unità di fornitura a montaggio rapido max. 1000m
  • Min. quantità ordinabile 20 m a metraggio
  • Cavo di bus privo di alogeni con guaina in PUR per movimento occasionale
  • Buona schermatura EMC
  • Concetto di messa a terra omogeno tramite lo schermo esterno del cavo di bus e i morsetti di messa a terra dei bus-terminal
  • Assenza di silicone, quindi idoneità all'impiego nell'industria automobilistica
  • Facile determinazione della lunghezza grazie alla marcatura in metri

Vantaggi per il cliente:

  • Risparmio di tempo grazie al montaggio semplice e rapido sul posto
  • Contattazione dello schermo affidabile e scarico di tiro
  • Rete immune ai disturbi grazieal cavo schermato a due fili intrecciato

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie