Startseite

SIEMENS - SIE6XV18312A PB FC STANDARD CABLE IS GP SOLD BY THE M - 6XV18312A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 2

  • Leiternennquerschnitt - -99999 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Verseilung - Bündel

Packung

  • 20 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.124 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4019169853286

Artikelnummer

SIE6XV18312A

Herstellernummer

6XV18312A

Hersteller

SIE

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

2

Leiternennquerschnitt:

-99999 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Verseilung:

Bündel

Kategorie:

sonstige

Mantel-Farbe:

blau

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Leiterdurchmesser:

0.64 mm

Anzahl der Verseilelemente:

1

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Schutzmantel:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Außendurchmesser ca.:

8 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

75 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

75 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

75 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...75 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...75 °C

NVP-Wert:

-99999 %

Profibus FC Standard Cable IS GP

Cavo di bus a 2 conduttori, schermato, progettato per un'installazione speciale e per un montaggio rapido.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: cavo di bus a 2 conduttori, schermato
  • Unità di fornitura: max. 1000 m, min. quantità ordinabile 20 m fornibile a metraggio
  • Applicazioni: sistemi di periferia decentrata a sicurezza intrinseca
  • Caratteristiche: montaggio semplice e rapido, contattazione dello schermo affidabile, scarico di tiro, buona schermatura EMC
  • Immunità ai disturbi: cavo schermato a due fili intrecciato
  • Concetto di messa a terra: omogeneo tramite lo schermo esterno e i morsetti di messa a terra dei bus-terminal
  • Idoneità per: industria automobilistica, ad es. in linee di verniciatura
  • Marcatura: facile determinazione della lunghezza in metri

Vantaggi per il cliente:

  • Risparmio di tempo grazie al montaggio semplice e rapido sul posto.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie