SIEMENS - SIE6XV18300LH10 PB FC FRNC CABLE GP YARD GOOD - 6XV18300LH10
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 2
Mantelmaterial - sonstige
Verseilung - Bündel
Kategorie - sonstige
Packung
20 M
Grüne Produktbewertung
EAN
4019169400398
Artikelnummer
SIE6XV18300LH10
Herstellernummer
6XV18300LH10
Hersteller
SIE
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
2
Mantelmaterial:
sonstige
Verseilung:
Bündel
Kategorie:
sonstige
Mantel-Farbe:
violett
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Leiterdurchmesser:
0.65 mm
Anzahl der Verseilelemente:
1
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Schutzmantel:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Außendurchmesser ca.:
8 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
80 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
80 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
80 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25...80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25...80 °C
Profibus FC FRNC Cable GP
Cavo di bus difficilmente infiammabile e senza alogeni, progettato per un montaggio rapido e sicuro.
Dettagli tecnici:
- Cavo di bus difficilmente infiammabile e privo di alogeni
- Guaina in copolimero
- Fornibile a metraggio, unità di fornitura max. 1000 m
- Min. quantità ordinabile 20 m
- Struttura speciale per montaggio rapido
- Buona schermatura EMC
- Cavo schermato a due fili intrecciato
- Concetto di messa a terra omogeno tramite lo schermo esterno
- Assenza di silicone, idoneo per l'industria automobilistica
- Facile determinazione della lunghezza grazie alla marcatura in metri
Vantaggi per il cliente:
- Risparmio di tempo grazie al montaggio semplice e rapido sul posto
- Contattazione dello schermo affidabile e scarico di tiro
- Rete immune ai disturbi
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


