SIEMENS - SIE6XV18300JH10 PROFIBUS FC ROBUST BUSCABLE SOLD BY T. M - 6XV18300JH10
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 2
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Verseilung - Bündel
Kategorie - sonstige
Mantel-Farbe - violett
Packung
20 M
Grüne Produktbewertung
EAN
4019169400381
Artikelnummer
SIE6XV18300JH10
Herstellernummer
6XV18300JH10
Hersteller
SIE
Ader-Zahl:
2
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Verseilung:
Bündel
Kategorie:
sonstige
Mantel-Farbe:
violett
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Leiterdurchmesser:
0.65 mm
Anzahl der Verseilelemente:
1
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Schutzmantel:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Fca
Außendurchmesser ca.:
8 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
150 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
150 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
150 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...60 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...60 °C
Cavo di bus PROFIBUS FC robust
Cavo di bus PROFIBUS FC robust progettato per un impiego in ambienti con sollecitazione chimica e meccanica.
Dettagli tecnici:
- Guaina esterna in PUR per impiego in ambiente con sollecitazione chimica e meccanica
- A 2 conduttori schermato
- Fornibile a metraggio unità di fornitura max. 1000 m
- Min. quantità ordinabile 20 m
- Cavo schermato a due fili intrecciato
- Assenza di silicone
Vantaggi per il cliente:
- Risparmio di tempo grazie al montaggio semplice e rapido sul posto
- Contattazione dello schermo affidabile e scarico di tiro
- Buona schermatura EMC
- Rete immune ai disturbi
- Concetto di messa a terra omogeno tramite lo schermo esterno del cavo di bus e i morsetti di messa a terra dei bus-terminal
- Facile determinazione della lunghezza grazie alla marcatura in metri
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


