SIEMENS - SIE6GK55248GR003AR2 SCALANCE XR524-8C, 24XRJ45, 8XSFP 1X230V - 6GK55248GR003AR2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Managebar - ja
Schutzart (IP) - IP20
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports - 0
Breite - 449 mm
Tiefe - 305 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
494 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047622195185
Artikelnummer
SIE6GK55248GR003AR2
Herstellernummer
6GK55248GR003AR2
Hersteller
SIE
Managebar:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
0
Breite:
449 mm
Tiefe:
305 mm
Höhe:
44 mm
Scalance xr524-8c
Switch di rete gestito a Layer 3 progettato per garantire reti impiantistiche flessibili e altamente performanti.
Dettagli tecnici:
- Tipo: managed IE Switch
- Layer: 3 integrato
- Alimentazione: tensione AC 230 V
- 24x RJ45 da 10/100/1000 Mbit/s
- 8x SFP da 100/1000 Mbit/s
- 8 porte Combo
- Contatto di segnalazione errore
- Pulsante Select/Set
- PROFINET IO Device
- Funzioni di ridondanza
- Office Features (RSTP, VLAN, IGMP, ...)
- C-PLUG nella dotazione di fornitura
Vantaggi per il cliente:
- Massima libertà di scelta dei mezzi di collegamento
- Utilizzo di diversi concetti di ridondanza
- Adatto all'uso industriale per strutture elettriche e ottiche lineari, ad anello e a stella
- Base ideale per reti che definiscono standard di riferimento in termini di affidabilità e prestazioni
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


