SIEMENS - SIE6GK51082RS002AC2 SCALANCE XCM108POE (6 X GBIT POE, 2XSFP) - 6GK51082RS002AC2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Managebar - nein
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports - 0
Anzahl der PoE-Ports - 8
Schutzart (IP) - IP20
Breite - 80 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
221 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047623030430
Artikelnummer
SIE6GK51082RS002AC2
Herstellernummer
6GK51082RS002AC2
Hersteller
SIE
Managebar:
nein
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der PoE-Ports:
8
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
80 mm
Tiefe:
125 mm
Höhe:
147 mm
Scalance XCM108PoE
Switch IE unmanaged fino a 120W potenza PoE su 6 porte, ideale per garantire una infrastruttura di rete affidabile e robusta.
Dettagli tecnici:
- 6x RJ45 da 100/1000 Mbit/s
- PoE
- 2x 1000/10000 Mbit/s SFP
- Fino a 120W potenza PoE su 6 porte
- Diagnostica LED
- Contatto di segnalazione errore con tasto SET
- Ridondanza della alimentazione di tensione manuale disponibile comedownload
Vantaggi per il cliente:
- Economico, semplice e versatile
- Ideale per garantire una infrastruttura di rete affidabile e robusta
- Integrazione diretta e scalabilità per qualsiasi ambiente di rete
- Perfetto per l'impiego in vicinanza delle macchine nelle reti industriali
- Resistente anche alle condizioni ambientali gravose
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


