Startseite

SIEMENS - SIE6DL28040AD31 EX-GEH 650X450X230 IP65 Z1 39KE M16-40 - 6DL28040AD31

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6DL28040AD31 EX-GEH 650X450X230 IP65 Z1 39KE M16-40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4047623175643

Artikelnummer

SIE6DL28040AD31

Herstellernummer

6DL28040AD31

Hersteller

SIE

Custodia Ex in acciaio inox

Custodia vuota predisposta per il montaggio dell'ET 200iSP.

Dettagli tecnici:

  • IP66
  • II 2G Ex eb IIC Gb grandezza (LaxAxP): 650x450x230
  • per max. 14 moduli iSP(EM/IM)
  • ingressi cavi: 2x alimentazione di tensione M32
  • 4x cavi di bus M20
  • 39x M16 (5 ... 10mm) per segnali in 3 file
  • esecuzione di ottone nichelato
  • temperatura ambiente di esercizio -40 ... +70 gradi Celsius

Vantaggi per il cliente:

  • Robustezza grazie alla costruzione in acciaio inox.
  • Protezione elevata contro l'acqua e la polvere con il grado di protezione IP66.
  • Compatibilità con ET 200iSP per un facile montaggio.
  • Adatta per condizioni ambientali estreme con un range di temperatura di -40 ... +70 gradi Celsius.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie