Startseite

SIEMENS - SIE5TT59101 CONTATTI AUS. 1NA+1NC X 5TT50/8 6A 0,5U - 5TT59101

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5TT59101 CONTATTI AUS. 1NA+1NC X 5TT50/8 6A 0,5U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätemontage - Schütz/Relais

  • Funktion - Hilfsschalter

  • Breite in Teilungseinheiten - 0.5

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4001869344232

Artikelnummer

SIE5TT59101

Herstellernummer

5TT59101

Hersteller

SIE

Gerätemontage:

Schütz/Relais

Funktion:

Hilfsschalter

Breite in Teilungseinheiten:

0.5

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsschaltstrom:

6 A

Bemessungsspannung:

230 V

Spannungsart:

AC

blocchetto di contatti ausiliari con 1 contatto NO e 1 contatto NC, per AC 230V/400V per 5TT58 e 5TT50 blocchetto di contatti ausiliari SENTRON per applicazioni nelledilizia residenziale e funzionale, nonché per applicazioni industriali. I quadri elettrici SENTRON offrono una tecnica di collegamento e di montaggio comoda e semplice, nonché una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.