SIEMENS - SIE5TE4840 PULSANTE LUM. 2T. 1NA+1NA 20A 400VCA 1UM - 5TE4840
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltstrom - 20 A
Schaltspannung - 400 V
Farbe der Kalotte - sonstige
Farbe des Knopfes - rot/grün
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
4001869209869
Artikelnummer
SIE5TE4840
Herstellernummer
5TE4840
Hersteller
SIE
Schaltstrom:
20 A
Schaltspannung:
400 V
Farbe der Kalotte:
sonstige
Farbe des Knopfes:
rot/grün
Spannungsart:
AC
Mit Signallampe:
ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Leuchtmittel:
LED
Lampensockel:
sonstige
Max. Lampenleistung:
0.17 W
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Schutzart (IP):
IP20
Pulsante, 1NO+1NO 20 A, 2 pulsanti rosso verde, LED 230 V
Apparecchi di manovra per montaggio su guida DIN per il comando di impianti elettrici.
Dettagli tecnici:
- 1NO+1NO 20 A
- 2 pulsanti rosso verde
- LED 230 V
Vantaggi per il cliente:
- Molteplici applicazioni per il comando di piccoli carichi.
- Ampia gamma di accessori unificati semplici da montare e sempre sostituibili.
- Montaggio semplice e salvaspazio su guida DIN.
- Possibilità di combinazione con interruttore con comando a distanza.
- Sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione avvolgente e alla protezione contro i contatti accidentali come dotazione standard.
- Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


