Startseite

SIEMENS - SIE5TE4831 PULS.2T. 1NA/1NC+1NA/1NC 20A 400VCA 1UM - 5TE4831

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5TE4831 PULS.2T. 1NA/1NC+1NA/1NC 20A 400VCA 1UM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltstrom - 20 A

  • Schaltspannung - 400 V

  • Farbe der Kalotte - sonstige

  • Farbe des Knopfes - rot/grün

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869209852

Artikelnummer

SIE5TE4831

Herstellernummer

5TE4831

Hersteller

SIE

Schaltstrom:

20 A

Schaltspannung:

400 V

Farbe der Kalotte:

sonstige

Farbe des Knopfes:

rot/grün

Spannungsart:

AC

Mit Signallampe:

nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Leuchtmittel:

LED

Lampensockel:

sonstige

Max. Lampenleistung:

0.17 W

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

70 mm

Schutzart (IP):

IP20

Pulsante, 1NO/1NC+1NO/1NC 20 A

Apparecchi di manovra per montaggio su guida DIN per il comando di impianti elettrici.

Dettagli tecnici:

  • 2 pulsanti rosso verde
  • 1NO/1NC + 1NO/1NC 20 A

Vantaggi per il cliente:

  • Molteplici applicazioni per il comando di piccoli carichi.
  • Ampia gamma di accessori unificati semplici da montare e sempre sostituibili.
  • Montaggio semplice e salvaspazio su guida DIN.
  • Possibilità di combinazione con interruttore con comando a distanza.
  • Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione avvolgente e alla protezione contro i contatti accidentali come dotazione standard.
  • Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie