SIEMENS - SIE5TE4804 PULSANTE LUM. 2T. 1NA+1NC 20A 230V 1UM - 5TE4804

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Kalotte - sonstige
Farbe des Knopfes - grau
Spannungsart - AC
Mit Signallampe - nein
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Packung
1 ST
EAN
4001869303581
Artikelnummer
SIE5TE4804
Herstellernummer
5TE4804
Hersteller
SIE
Farbe der Kalotte:
sonstige
Farbe des Knopfes:
grau
Spannungsart:
AC
Mit Signallampe:
nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Leuchtmittel:
LED
Lampensockel:
sonstige
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Schutzart (IP):
IP20
Pulsante
Apparecchi di manovra per il comando di impianti elettrici con 1NO+1NO 20 A.
Dettagli tecnici:
- 1NO+1NO 20 A
- 2 pulsanti verde blu a impulso
- Montaggio su guida DIN
Vantaggi per il cliente:
- Molteplici applicazioni per il comando di piccoli carichi.
- Ampia gamma di accessori unificati semplici da montare e sempre sostituibili.
- Montaggio semplice e salvaspazio su guidaDIN.
- Possibilità di combinazione con interruttore con comando a distanza.
- Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione avvolgente e alla protezione contro i contatti accidentali come dotazione standard.
- Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie