Startseite

SIEMENS - SIE5SY74017 INT MT 4P C1 ICN 15KA, ICU 50KA - 5SY74017

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 4

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 1 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 4

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 15 kA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

42 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869191409

Artikelnummer

SIE5SY74017

Herstellernummer

5SY74017

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

4

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

1 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

4

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

15 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

15 kA

Breite in Teilungseinheiten:

4

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

50 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

50 kA

Frequenz:

50...50 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...35 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...35 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40...70 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

4.8 W

Interruttore magnetotermico 400V 15 kA

Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY7 per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali e industriali.

Dettagli tecnici:

  • 400V
  • 15 kA
  • 4 poli
  • C
  • 1A
  • P=70mm

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio e smontaggio dell'apparecchio senza attrezzi con l'ausilio di un cursore doppio.
  • Combinazione qualsiasi di conduttori e sbarra collettrice grazie al morsetto a doppia camera.
  • Semplice cablaggio dell'alimentazione mediante la sbarra collettrice posteriore.
  • Tutti gli accessori sono uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY.
  • Semplicemente sicuri con gli apparecchi di protezione di SENTRON.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie