Startseite

SIEMENS - SIE5SY66327 INT MT 3P+N C32 ICN 6KA ICU 15KA - 5SY66327

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 4

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 32 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 3

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 6 kA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

60 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869248400

Artikelnummer

SIE5SY66327

Herstellernummer

5SY66327

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

4

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

32 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

3

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

6 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

6 kA

Breite in Teilungseinheiten:

4

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

15 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

15 kA

Frequenz:

50...50 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...35 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...35 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

10.4 W

Interruttore magnetotermico 400V 6kA

Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY6 per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.

Dettagli tecnici:

  • Tensione nominale: 400V
  • Potenza di intervento: 6kA
  • Numero di poli: 3+N
  • Corrente nominale: 32A
  • Dimensioni: P=70mm
  • Montaggio e smontaggio dell'apparecchio senza attrezzi con l'ausilio di un cursore doppio
  • Combinazione qualsiasi di conduttori e sbarra collettrice grazie al morsetto a doppia camera
  • Semplice cablaggio dell'alimentazione mediante la sbarra collettrice posteriore
  • Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli nonché a 1 polo +N e a 3 poli +N
  • Tutti gli accessori sono uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY

Vantaggi per il cliente:

  • Facilità di montaggio e smontaggio senza attrezzi
  • Flessibilità nella combinazione di conduttori e sbarra collettrice
  • Semplicità nel cablaggio dell'alimentazione
  • Utilizzo degli stessi accessori per tutta la gamma 5SY
  • Sicurezza con gli apparecchi di protezione di SENTRON

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie