Startseite

SIEMENS - SIE5SY66047 INT MT 3P+N C4 ICN 6KA ICU 30KA - 5SY66047

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 4

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 4 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 3

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 6 kA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

60 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869248325

Artikelnummer

SIE5SY66047

Herstellernummer

5SY66047

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

4

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

4 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

3

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

6 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

6 kA

Breite in Teilungseinheiten:

4

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

30 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

30 kA

Frequenz:

50...50 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...35 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...35 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

5.2 W

Interruttore magnetotermico 400V 6kA

Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY6 per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.

Dettagli tecnici:

  • 400V
  • 6kA
  • 3+N poli
  • 4A
  • P=70mm
  • Montaggio e smontaggio senza attrezzi con l'ausilio di un cursore doppio
  • Combinazione di conduttori e sbarra collettrice grazie al morsetto a doppia camera
  • Semplice cablaggio dell'alimentazione mediante la sbarra collettrice posteriore
  • Disponibili in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo +N e 3 poli +N
  • Tutti gli accessori uniformementeutilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY

Vantaggi per il cliente:

  • Facile installazione senza attrezzi
  • Versatilità nella combinazione di conduttori
  • Cablaggio semplificato dell'alimentazione
  • Sicurezza garantita con gli apparecchi di protezione di SENTRON

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie