Startseite

SIEMENS - SIE5SY63307 INT MT 3P C30 ICN 6KA ICU 15KA - 5SY63307

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 3

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 30 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 3

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 6 kA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

55 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869484099

Artikelnummer

SIE5SY63307

Herstellernummer

5SY63307

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

3

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

30 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

3

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

6 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

6 kA

Breite in Teilungseinheiten:

3

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

15 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

15 kA

Frequenz:

50...50 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...35 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...35 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

6.9 W

Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY6

Interruttore magnetotermico a 3 poli per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali e applicazioni industriali specifiche.

Dettagli tecnici:

  • Tensione: 400V
  • Numero di poli: 3 poli
  • Tipo: C
  • Corrente: 30A
  • Incapacità di cortocircuito: 6kA
  • Montaggio e smontaggio senza attrezzi
  • Morsetto a doppia camera
  • Sbarra collettrice posteriore per facile cablaggio
  • Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo + N e 3 poli + N
  • Tutti gli accessori uniformemente utilizzabili per 5SY

Vantaggi per il cliente:

  • Protezione sicura da cortocircuito e sovraccarico
  • Facilità di montaggio e smontaggio grazie al cursore doppio
  • Flessibilità nella combinazione di conduttori e sbarra collettrice
  • Cablaggio semplice dell'alimentazione
  • Compatibilità con accessori uniformi per tutti gli interruttori 5SY
  • Affidabilità con gli apparecchi di protezione SENTRON

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie