SIEMENS - SIE5SY62187 INT MT 2P C15 ICN 6KA ICU 15KA - 5SY62187

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 15 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 2
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 6 kA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
14 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869484051
Artikelnummer
SIE5SY62187
Herstellernummer
5SY62187
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
15 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
6 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
6 kA
Breite in Teilungseinheiten:
2
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
15 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
15 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...35 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...35 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...55 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
3 W
Interruttore magnetotermico 400V 6kA, a 2 poli, C, 15A
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY6 per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.
Dettagli tecnici:
- 400V
- 6kA
- a 2 poli
- C
- 15A
- Montaggio e smontaggio senza attrezzi con l'ausilio di un cursore doppio
- Combinazione qualsiasi di conduttorie sbarra collettrice con morsetto a doppia camera
- Semplice cablaggio dell'alimentazione mediante la sbarra collettrice posteriore
- Disponibili in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo +N e 3 poli +N
- Tutti gli accessori uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY
Vantaggi per il cliente:
- Facile montaggio e smontaggio senza attrezzi
- Flessibilità di installazione con combinazione di conduttori e sbarra collettrice
- Cablaggio semplificato
- Uniformità di accessori per tutti i modelli 5SY
- Sicurezza garantita con gli apparecchi di protezione SENTRON
Dichiarazione di non responsabilità:generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


